Ft1798.00
ÁFA nélkül
Ft2283.46
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SM - ABS Plastic Body Retractable
Removable rear body with blade snapping slot allows access to blade carrier for spare blade storage. Multi-position slide button.
0-10-095
9 x 85mm, 13 segment blade.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253560101503 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | ABS műanyag |
Fogantyú színe | Fekete |
Gyártó cikkszáma | 0-10-150 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kompatibilis anyagok | Karton Nyújtható fólia Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Visszahúzható |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 130mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |