Senator

3 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA

SKU:

SEN5940200K

Ft38830.00

ÁFA nélkül

Ft49314.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Zongorapánttal és kitámasztóval ellátott fedél. Kivehet' szerszámtálca.
    3 fiókos
    Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma): 1 @ 590x285x50mm. 2 @ 590x285x100 mm. Fels' tárolórekesz mérete: 660x150x90 mm.
    10" hosszú csúszósínek. A típusú fedél kitámasztó.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Teljesen zárható

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140004627

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    3

    Fiókok teherbírása

    10kg

    Gyártó cikkszáma

    NTBD133-X

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Mobilitás

    Hordozható

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    30kg

    Teljes hossz

    520mm

    Teljes magasság

    304mm

    Teljes szélesség

    218mm

    Termékkínálat

    Műhely választék

    Terméktípus

    Eszközdeszka

    Tömeg

    9.1kg

    UNSPSC Code

    24112401