Kennedy-Pro

PIROS 6 FIÓKOS PROFI SZERSZÁMOSLÁDA

SKU:

KEN5942240K

MPN:

BCD-280061IZ

Ft238390.00

ÁFA nélkül

Ft302755.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    Ez a robusztus és kopásálló sorozat kétrészes konstrukcióból áll, valamint erős belső acélfalakkal és megerősített hátpanelekkel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében. Ezeket a cikkeket rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos készfelület jellemzi. Teljesen kinyíló fiókok klasszikus kialakítású fogantyúkkal a könnyebb hozzáférhetőség érdekében, 40-45 kg-os teherbírású fiókokkal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Teljes magasságú hátsó zárszerkezet

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140258808

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    6

    Gyártó cikkszáma

    BCD-280061IZ

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    350kg

    Mobilitás

    Fogantyú a kihúzáshoz és a betoláshoz

    Szín

    Szénszürke

    Tekercs Súlya

    270kg

    Teljes hossz

    710mm

    Teljes magasság

    455mm

    Teljes szélesség

    465mm

    Termékkínálat

    Professzionális

    Terméktípus

    Eszközdeszka

    Tömeg

    43kg

    UNSPSC Code

    24112401