Yamoto

7 FIÓKOS GÖRGŐS SZERSZÁMSZEKRÉNY- SÁRGA/SZÜRKE

SKU:

YMT5945580K

Ft178451.00

ÁFA nélkül

Ft226632.77

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    7 Drawer Roller Cabinet
    Body made from 1mm steel panels with 0.8mm drawers. Powder coated yellow/grey with aluminium drawer pulls. Fully opening drawers. Smooth running 350mm ball bearing drawer slides. Rubber top mat and foam drawer liners. Fully locking. 100 x 25mm heavy duty castors, with two brakes. Strong 450mm wide handle.
    Overall dimensions (W x D x H): 689 (760 with handle) x 459 x 780mm (915 with castors).
    Drawer sizes (W x D x H):
    4@ 590 x 409 x 49mm.
    2@ 590 x 409 x 101.5mm.
    1@ 590 x 409 x 206.5mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Stainless Steel

    Biztonság

    Teljes magasságú hátsó zárszerkezet

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140062276

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    7

    Fiókok teherbírása

    15 - 20kg

    Gyártó cikkszáma

    BTO-270071M

    Mágneses erő

    No

    Mobilitás

    Nagy teherbírású mellfogantyú

    Szín

    Rozsdamentes

    Teljes hossz

    689mm

    Teljes magasság

    780mm

    Teljes szélesség

    459mm

    Termékkínálat

    Kereskedelmi Tartomány

    Terméktípus

    Görgős fémszekrény

    Tömeg

    48.9kg

    UNSPSC Code

    24112401