noscriptKennedyPro 10 FIÓKOS XL SZERSZÁMSZEKRÉNY EXTRA ERŐS IGÉNYBEVÉTELRE TBRL5210-X | Cromwell Tools

KennedyPro

10 FIÓKOS XL SZERSZÁMSZEKRÉNY EXTRA ERŐS IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5944885K

MPN:

TBRL5210-X

Ft477680.00

ÁFA nélkül

Ft606653.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Hegesztett és szegecselt, vastag acélból készült szerkezet az erős és merev tárolóeszköz érdekében
    • Epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
    • Nagy teherbírású görgők (2 db fix, 2 db önbeálló és fékezhető) a könnyű mozgatás érdekében
    • Nagy teherbírású fogantyú a könnyű manőverezéshez
    • Gyorsoldású fióksínek a könnyű hozzáférés érdekében
    • A fiókbélések és a felső védőlap a helyükön tartja a szerszámokat


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Központi zárrendszer

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140468771

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    10

    Fiókok teherbírása

    (2) 1 fiók: 40 (3) 2 fiók: 15 (4) 1 Fiók: 20 (6) 1 fiók: 30kg

    Gyártó cikkszáma

    TBRL5210-X

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    280kg

    Mobilitás

    Erős lánc a biztonságért

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    230kg

    Teljes hossz

    1067mm

    Teljes magasság

    1080mm

    Teljes szélesség

    458mm

    Termékkínálat

    Klasszikus választék

    Terméktípus

    Görgős fémszekrény

    Tömeg

    102kg

    UNSPSC Code

    24112401