noscriptYamoto 3 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA - PIROS | Cromwell Tools

Yamoto

3 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA - PIROS

SKU:

YMT5940200K

Ft49214.00

ÁFA nélkül

Ft62501.78

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3 Drawer
    Supplied with tote tray.
    Drawer sizes (W x D x H): 1@ 590 x 285 x 50mm. 2@ 590 x 285 x 100mm.
    Top compartment size (W x D x H): 660 x 150 x 90mm. Uses 10” Drawer slides.
    Type A lid stays.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Biztonság

    Teljesen zárható

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140004368

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    3

    Fiókok teherbírása

    10kg

    Gyártó cikkszáma

    TB209A

    Mobilitás

    Krómozott acél oldalfogantyúk

    Szín

    Piros/Szürke

    Termékkínálat

    Kereskedelmi Tartomány

    Terméktípus

    Eszközdeszka

    Tömeg

    27kg

    UNSPSC Code

    24112401