noscriptKennedyPro KAROS POSZEGECSELŐ 2.4-6.4MM KEN5692060K | Cromwell Tools

KennedyPro

KAROS POSZEGECSELŐ 2.4-6.4MM

SKU:

KEN5692060K

MPN:

KEN5692060K

Ft12530.00

ÁFA nélkül

Ft15913.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű, ipari szegecshúzó alumínium-, acél- és rozsdamentesacél szegecsekhez. Az egyedi mechanikának köszönhetően a kezelőnek 40%-kal kevesebb erőt kell kifejtenie. Ergonomikus kialakítású, ütésálló PVC-nyelek, hogy megakadályozzák a kezelő kimerülését. A hosszú nyéllel egyszerűen és alacsony erőkifejtéssel használható. A gyorsan cserélhető betétek a szárgyűjtőben tárolhatók.


    5 betéttel a következő szegecsméretekhez: 2,4 mm (3/32"); 3,2 mm (1/8"); 4,0 mm (5/32");
    4,8 mm (3/16"); 6,4 mm (1/4")


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140257399

    ECLASS Code

    21043090

    Fúvókák száma

    5

    Mellékelt fúvókák

    3.2 4.0 4.8 6.4mm

    Teljes hossz

    400mm

    Terméktípus

    - Csegecsek

    Tömeg

    1320g

    UNSPSC Code

    27112402