noscriptKennedy KAROS POPSZEGECSELŐ NAGYIGÉNYBEVÉTELRE | Cromwell Tools

Kennedy

KAROS POPSZEGECSELŐ NAGYIGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5693000K

Ft6997.00

ÁFA nélkül

Ft8886.19

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Produces strong, vibration proof joints effortlessly. Replaces screws, bolts, ordinary rivets, brazing, soldering and welding. Moulded comfort grip. Long nose design, ideal for use in recessed areas. With enamelled steel body with storage for four nozzles and quick change wrench.
    Supplied with 2.4, 3.2, 4.0 and 4.8mm nozzles and 60 assorted aluminium rivets:
    2.4mm (3/32"); 3.2mm (1/8"); 4.0mm (5/32"); 4.8mm (3/16").


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140043565

    ECLASS Code

    21043090

    Fúvókák száma

    4

    Gyártó cikkszáma

    569-300

    Használatra ezzel:

    2.4, 3.2, 4 & 4.8mm Rivets

    Mellékelt fúvókák

    3.2 4.0 4.8mm

    Teljes hossz

    260mm

    Terméktípus

    - Csegecsek

    Tömeg

    680g

    UNSPSC Code

    27112402