Ft6980.00
ÁFA nélkül
Ft8864.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az acélkonstrukció egyedi mechanikájának köszönhetően a kezelőnek 40%-kal kevesebb erőt kell kifejtenie. Ergonomikus kialakítású PVC-nyél az extra kényelemért és fogásért. A gyorsan cserélhető betétek a nyélben tárolhatók. Egykezes használat.
4 betéttel a következő szegecsméretekhez: 2,4 mm (3/32"); 3,2 mm (1/8"); 4,0 mm (5/32");
4,8 mm (3/16")
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140257382 |
ECLASS Code | 21043090 |
Fúvókák száma | 4 |
Mellékelt fúvókák | 2.4 3.2 4.0 4.8mm |
Méret | 2.4mm 3.2mm 4.0mm |
Teljes hossz | 230mm |
Terméktípus | - Csegecsek |
Tömeg | 550g |
UNSPSC Code | 27112402 |