Ft11860.00
ÁFA nélkül
Ft15062.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• A maximális élettartam és erősség érdekében szénacélból készült alumíniumötvözet házzal és PVC tokkal
• Az ergonomikus nyél lehetővé teszi az egykezes szorítást
• Használható alumínium-, acél- és rozsdamentes acél szegecsekkel, így tökéletesen rugalmas
• 5 különböző méretű fejet tartalmaz, így biztosan kéznél van a megfelelő méretű, bármire is szeretné használni őket
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140482111 |
ECLASS Code | 21043090 |
Fúvókák száma | 5 |
Használatra ezzel: | Acél Szegecs Szögek Rozsdamentes acél gitt (ST) |
Mellékelt fúvókák | 2.4 4.0 6.4mm |
Teljes hossz | 250mm |
Terméktípus | - Csegecsek |
Tömeg | 1470g |
UNSPSC Code | 27112402 |