Ft2580.00
ÁFA nélkül
Ft3276.60
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Különálló fogak sorozata, melyeket egyélű szerszám hoz létre. Durva forgácsolást eredményez, melyet leginkább fa, paták, alumínium és ólom reszelésére használnak.
Ráspolyok
Általános használatra tervezve, leginkább puhább anyagokhoz mint a fa, műanyagok, tömít'anyagok, b'r és ólom.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Fa műanyag, Ólom |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140092297 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Teljes hossz | 255mm |
Teljes szélesség | 25mm |
Típus | félkerek, |
UNSPSC Code | 27111904 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló |