Ft1464.00
ÁFA nélkül
Ft1859.28
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Különálló fogak sorozata, melyeket egyélű szerszám hoz létre. Durva forgácsolást eredményez, melyet leginkább fa, paták, alumínium és ólom reszelésére használnak.
Ráspolyok
Általános használatra tervezve, leginkább puhább anyagokhoz mint a fa, műanyagok, tömít'anyagok, b'r és ólom.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Bőr Ólom |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140092235 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Teljes hossz | 200mm |
Teljes szélesség | 27mm |
Típus | Szerszámos szekrények és |
UNSPSC Code | 27111904 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló |