noscriptBulldog 9128N SPRINGBOK LAWN RAKE65" HANDLE 9128N | Cromwell Tools

Bulldog

9128N SPRINGBOK LAWN RAKE65" HANDLE

SKU:

BDG5229128X

MPN:

9128N

Ft21966.00

ÁFA nélkül

Ft27896.82

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Overall length: 1650mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bulldog

    EAN

    5013693010794

    ECLASS Code

    21041004

    Fej hossza

    535mm

    Fej szélessége

    482mm

    Fog anyaga

    Acél

    Fog hossza

    355mm

    Fogak száma

    20

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Gyártó cikkszáma

    9128N

    Kompatibilis anyagok

    Fektetett

    Nyél hossza

    1350mm

    Penge felületkezelés/bevonat

    Oil-Treated

    Sorozat

    Premier

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1885mm

    Tengely anyaga

    Wood

    Típus

    Springbok Rake

    Tömeg

    1.35kg

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    12 Month