Rutland

KARBONACÉL KERTI GEREBLYE NYÉLLEL/GUMI MARKOLATTAL (16 FOGAS)

SKU:

RTL5224921K

MPN:

RTL-522-4921K

Ft7740.00

ÁFA nélkül

Ft9829.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Karbonacél szerszámfej, alumínium nyél és
    puha fogású gumírozott nyél.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140468498

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    440mm

    Fog anyaga

    Szénacél

    Fog hossza

    90mm

    Fogak száma

    16

    Fogantyú anyaga

    Alumínium

    Kompatibilis anyagok

    Levelek Széna

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1530mm

    Tengely anyaga

    Aluminium

    Típus

    Gereblye

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No