Sitesafe

SITESAFE ACÉLCSŐ GEREBLYE - YD NYÉL

SKU:

SSF5227862C

MPN:

S32424

Ft10690.00

ÁFA nélkül

Ft13576.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gereblyék. Acélcsõ nyél, festett acél fej 16 foggal az olyan híg
    anyagok, mint az aszfalt és kátrány egyenletes elhúzásához. Aszfalt gereblye 16 lapos foggal
    Fej szélessége: 406mm.
    Kátrány gereblye 16 lapos foggal
    Fej szélessége: 406mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228924

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    406mm

    Fog anyaga

    Acél

    Fog hossza

    90mm

    Fogak száma

    16

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Kompatibilis anyagok

    Aszfalt

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1780mm

    Típus

    Gereblye

    Tömeg

    3.5kg

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No