noscriptSpear & Jackson 3886-BC TARMAC RAKE 3886BC | Cromwell Tools

Spear & Jackson

3886-BC TARMAC RAKE

SKU:

S&J5223886C

MPN:

3886BC

Ft16616.00

ÁFA nélkül

Ft21102.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Teeth: 16 flat. Head size: 90 x 380mm. Shaft length: 1750mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Spear & Jackson

    EAN

    5011198090211

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    380mm

    Fog anyaga

    Acél

    Fog hossza

    90mm

    Fogak száma

    16

    Gyártó cikkszáma

    3886BC

    Kompatibilis anyagok

    Aszfalt

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    750mm

    Tengely anyaga

    Steel

    Típus

    Gereblye

    Tömeg

    2.46kg

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No