Ft8180.00
ÁFA nélkül
Ft10388.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Acélból készült gereblye és nyél a nagyobb teherbírás és a hosszabb élettartam érdekében
• PVC markolat a kényelem és a mozgathatóság érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468337 |
ECLASS Code | 21041004 |
Fej szélessége | 300mm |
Fog anyaga | Acél |
Fog hossza | 70mm |
Fogak száma | 12 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Kompatibilis anyagok | Levelek |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1570mm |
Tengely anyaga | Steel |
Típus | Gereblye |
Tömeg | 1.27kg |
UNSPSC Code | 27112003 |
Warranty | No |