noscriptBulldog 3108N JUNIOR PREMIER GARDEN RAKE 3108N | Cromwell Tools

Bulldog

3108N JUNIOR PREMIER GARDEN RAKE

SKU:

BDG5223108M

MPN:

3108N

Ft10406.00

ÁFA nélkül

Ft13215.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Perfectly suited to the smaller enthusiast, or those people with balconies or patios. The materials used in the manufacture of Bulldog's standard tools are the same as those used to produce these children's tools.


    Rake - 3108
    Hardwood shaft with plain handle. Overall length: 865mm.


    Hoe - 3231N
    630mm long plain handle, varnished hardwood shaft, pressed steel open socket and head. Overall length: 770mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bulldog

    EAN

    5013693022896

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    126mm

    Fog anyaga

    Metal

    Fog hossza

    76mm

    Fogak száma

    6

    Fogantyú anyaga

    Hamu

    Gyártó cikkszáma

    3108N

    Kompatibilis anyagok

    Soil

    Nyél hossza

    625mm

    Penge felületkezelés/bevonat

    Powder Coat

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    865mm

    Tengely anyaga

    Ash

    Típus

    Gereblye

    UNSPSC Code

    27112003