Ft1330.00
ÁFA nélkül
Ft1689.10
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Szoros illesztésű csapszegek eltávolítására mechanikai szerelvényekből vagy furatok összeigazítására illesztő szegek bevezetése előtt. Edzett és megeresztett acélból készült. Recézett szerszámtest a jobb fogás érdekében. Megfelel a BS3066 szabvány előírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csúcs átmérője | 4.7mm |
EAN | 5036140111455 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Kerek |
Fogantyú anyaga | Acél |
Hegy anyaga | Acél |
Kompatibilis vágóanyag | Enyhe acél Műanyag Papír Rozsdamentes Sárgaréz |
Szabványoknak megfelet | BS 3066 |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Pontozók |
UNSPSC Code | 27111505 |