Kennedy

100X1.60MM (1/16") SASSZEGKIÜTŐ

SKU:

KEN5182220K

Ft1190.00

ÁFA nélkül

Ft1511.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Kúposan mélyített, precíziósan csiszolt ponthegy biztosítja a pontos elhelyezést a szeg fején, a hatékony er'kifejtéshez. Anyaga edzett és keményített acél, a recézett nyél stabil fogást biztosít. Megfelel a BS 3066 szabványnak. (Keménység: fej 42 HRC. Max: ponthegy 52 - 58 HRC). Teljes hossz: 100mm (4").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csúcs átmérője

    1.6mm

    EAN

    5036140111356

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Négyzet

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Hegy anyaga

    Acél

    Kompatibilis vágóanyag

    Enyhe acél

    Szabványoknak megfelet

    BS 3066

    Teljes hossz

    100mm

    Típus

    Szegecselők

    UNSPSC Code

    27111505