Starrett

565F DRIVE PIN PUNCH 7/32"

SKU:

STT5871260L

MPN:

DB502

Ft3989.00

ÁFA nélkül

Ft5066.03

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Manufactured from hardened and tempered steel with a knurled grip. Suitable for use in the machine shop or the automotive industry to drive tight fitting pins out of mechanical assemblies or to realign holes to fit dowel pins.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Starrett

    Csúcs átmérője

    5.5mm

    EAN

    0049659525830

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Kerek

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    565F

    Hegy anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Recés markolat.

    Teljes hossz

    100mm

    Típus

    Pontozók

    UNSPSC Code

    27111505