noscriptStarrett 565E DRIVE PIN PUNCH 3/16" | Cromwell Tools

Starrett

565E DRIVE PIN PUNCH 3/16"

SKU:

STT5871258K

Ft4603.00

ÁFA nélkül

Ft5845.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Manufactured from hardened and tempered steel with a knurled grip. Suitable for use in the machine shop or the automotive industry to drive tight fitting pins out of mechanical assemblies or to realign holes to fit dowel pins.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Starrett

    Csúcs átmérője

    4.7mm

    EAN

    0049659525823

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Kerek

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    565E

    Hegy anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Recés markolat.

    Teljes hossz

    100mm

    Típus

    Pontozók

    UNSPSC Code

    27111505