Ft4621.00
ÁFA nélkül
Ft5868.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from hardened and tempered steel with a knurled grip. Suitable for use in the machine shop or the automotive industry to drive tight fitting pins out of mechanical assemblies or to realign holes to fit dowel pins.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Starrett |
Csúcs átmérője | 3.1mm |
EAN | 0049659525809 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Kerek |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | 565C |
Hegy anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Recés markolat. |
Teljes hossz | 100mm |
Típus | Pontozók |
UNSPSC Code | 27111505 |