Ft50420.00
ÁFA nélkül
Ft64033.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egymással szemben található, ovális acél pofákkal, melyek megkönnyítik a felhasználást és a talaj eltávolítását. A nyeleken található ütköző párhuzamosan tartja a pofákat az ásás alatt, ezáltal alakítva ki a formás oszloplyukakat.
Nyél mérete: 1200mm (48”).
Forgópántos:
Teljes hossz: 1500mm
Fej mérete: 240 x 135mm
Max. nyitás: 150mm
Súly: 1.15kg
Olló
Teljes hossz: 1730mm
Fej mérete: 360 x 220mm
Max. nyitás: 550mm
Súly: 6.50kg
Hinged/Wood = Forgópántos/Fa
Scissor/Steel = Olló/Acél
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228276 |
ECLASS Code | 21041000 |
Egy darab súlya | 6.50kg |
Fogantyú anyaga | Rubber |
Hossz | 1730mm |
Művelet típusa | Ollók |
Penge anyaga | Carbon Steel |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Penge hossza | 360mm |
Penge szélessége | 220mm |
Szigetelt | No |
Tengely anyaga | Steel |
UNSPSC Code | 27112013 |
Warranty | No |