Sitesafe

SITESAFE LYUKÁSÓ, 1.5M FA NYÉLLEL, 250X150MM

SKU:

SSF5226565A

MPN:

S64414

Ft24430.00

ÁFA nélkül

Ft31026.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egymással szemben található, ovális acél pofákkal, melyek megkönnyítik a felhasználást és a talaj eltávolítását. A nyeleken található ütköző párhuzamosan tartja a pofákat az ásás alatt, ezáltal alakítva ki a formás oszloplyukakat.
    Nyél mérete: 1200mm (48”).


    Forgópántos:
    Teljes hossz: 1500mm
    Fej mérete: 240 x 135mm
    Max. nyitás: 150mm
    Súly: 1.15kg


    Olló
    Teljes hossz: 1730mm
    Fej mérete: 360 x 220mm
    Max. nyitás: 550mm
    Súly: 6.50kg


    Hinged/Wood = Forgópántos/Fa
    Scissor/Steel = Olló/Acél


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228269

    ECLASS Code

    21041000

    Egy darab súlya

    4.9kg

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Hossz

    1500mm

    Művelet típusa

    Csuklós

    Penge anyaga

    Carbon Steel

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Penge hossza

    250mm

    Penge szélessége

    150mm

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27112013

    Warranty

    No