Sitesafe

SITESAFE TALAJFÚRÓ 150MM

SKU:

SSF5226567C

MPN:

S63124

Ft20540.00

ÁFA nélkül

Ft26085.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyű, nem mechanikus megoldás kerítésoszlopok felállításához szükséges lyukak készítésére. Óramutató járásával megegyező irányban történő forgatásnál 150mm átmérőjű lyukat váj a talajba vagy agyagba. A lyuk mélysége opcionális, függ az oszlopok méretétől.
    teljes hoszz: 1100mm
    Vágófej mérete: 340 x 160mm diameter.
    Súly: 3.35kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228283

    ECLASS Code

    21041000

    Egy darab súlya

    3.35kg

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Hossz

    1100mm

    Művelet típusa

    Dugóhúzó

    Penge anyaga

    Carbon Steel

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Penge hossza

    340mm

    Penge szélessége

    160mm

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27112013

    Warranty

    No