Kennedy

HERCULES VISSZAHÚZHATÓ PENGÉS TRIMMELŐ KÉS

SKU:

KEN5371000K

Ft3730.00

ÁFA nélkül

Ft4737.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Erős fix penge a nyélbe eresztve a penge jobb megtámasztásához nagy igénybevételű vágásokhoz. A rugós mechanika lehetővé teszi az életlen penge gyors cseréjét szerszám használata nélkül. A tartalék pengék a szerszámtestben helyezkednek el. Ütésálló műanyag tartó övakasztóval.


    Visszahúzható penge - 170 mm teljes hossz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140014794

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú anyaga

    Alumínium

    Fogantyú színe

    Piros/Fekete

    Funkciók száma

    1

    Jobb/balkezes használat

    Jobb/bal kéz

    Kés jellemzői

    Automatikus zár nyakbaakasztó rögzítő hurok

    Kompatibilis anyagok

    Gumi Karton Műanyag Nyújtó fólia Papír Ragasztószalag

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge működése

    Visszahúzható

    Pengeél típusa

    Alap

    Teljes hossz

    178mm

    Típus

    Vágó Kés

    UNSPSC Code

    27111504