noscriptSenator MTS1016 MULTIFUNKCIÓS FOGÓSZERSZÁM (16 FUNKCIÓ/10 PENGE) SEN-558-5040K | Cromwell Tools

Senator

MTS1016 MULTIFUNKCIÓS FOGÓSZERSZÁM (16 FUNKCIÓ/10 PENGE)

SKU:

SEN5585040K

MPN:

SEN-558-5040K

Ft5352.00

ÁFA nélkül

Ft6797.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A range of folding pliers with 'pen-knife' style blades. Featuring knives, can/bottle openers, metal/wood files (single and double cut), screwdrivers, chisels, saw blades, rules, wire benders, fish scalers, hook removers etc. Ideal for maintenance engineers, DIY enthusiast, fishermen and hobbyists. Manufactured from the finest quality steel. MTS1015: 10 Blade - 15 Function All stainless steel construction, easy to open blades. Folds down to a compact 25 x 100mm. Plier overall dimensions: 50 x 163mm. Functions: 60mm super sharp knife blade, 60mm scalloped edge knife, 5 x 22mm screwdriver blade, 7 x 25mm screwdriver blade, 2 x 20mm flat screwdriver, awl/punch tool, 65mm single/double cut file, No.0 x 25mm crosspoint screwdriver, inch graduated rule with fish descaler and hook remover, tin opener, long nose pliers with flat and curved serrated jaws, bypass action wire cutters.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140012578

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú anyaga

    Rozsdamentes

    Fogantyú színe

    Ezüst

    Funkciók száma

    16

    Gyártó cikkszáma

    MTS1016

    Jobb/balkezes használat

    Jobb/bal kéz

    Kompatibilis anyagok

    Csőzsugor fólia Karton Műanyag Nyújtó fólia Ragasztószalag

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge működése

    Összecsukható

    Pengeél típusa

    Alap Fogazott Granton

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Többszerszám-szerszám

    Újrafelhasználhatóság

    Többszörös használat/nem cserélhető pengék

    UNSPSC Code

    27111504