Ft2782.00
ÁFA nélkül
Ft3533.14
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Különböző összecsukható fogók és tollkések. Kések, konzerv- és palacknyitók, fém- és fareszelők (egyszerű és keresztvágású), csavarhúzók, vésők, fűrészlapok, vonalzók, huzalhajlítók, halpucoló kések, horogeltávolítók stb. Ideális karbantartó mérnökök, barkácsrajongók, horgászok és hobbi szerelők számára. A legjobb minőségű acélból készült.
MTM610: 6 penge - 10 funkció
Az összes szerszám rozsdamentes acélból készült. A fogók rugósak, a pengék pedig könnyen nyithatók.
20 x 70 mm-esre, kompakt méretre összecsukható.
Fogó teljes mérete: 105 x 320 mm.
Funkciók: 35 mm-es kivágott pengéjű minikés, 5 x 25-es mm lapos csavarhúzó, palacknyitó 2 mm-es lapos csavarhúzóval, lapos egyszerű/keresztvágású reszelő horogeltávolítóval, 35 mm-es dörzsár, konzervnyitó, recézett pofájú fogó huzalvágó funkcióval és rugós nyitással, kulcskarika.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140012547 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Rozsdamentes |
Fogantyú színe | Ezüst |
Funkciók száma | 10 |
Gyártó cikkszáma | MTM610 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kompatibilis anyagok | Karton Műanyag Nyújtó fólia Papír Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Összecsukható |
Pengeél típusa | Alap Fogazott |
Teljes hossz | 320mm |
Típus | Többszerszám-szerszám |
Újrafelhasználhatóság | Többszörös használat/nem cserélhető pengék |
UNSPSC Code | 27111504 |