Ft3190.00
ÁFA nélkül
Ft4051.30
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Erős fix penge a nyélbe eresztve a penge jobb megtámasztásához nagy igénybevételű vágásokhoz. A rugós mechanika lehetővé teszi az életlen penge gyors cseréjét szerszám használata nélkül. A tartalék pengék a szerszámtestben helyezkednek el. Ütésálló műanyag tartó övakasztóval.
Fix penge - 185 mm teljes hossz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140014787 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Fogantyú színe | Piros |
Funkciók száma | 1 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | nyakbaakasztó rögzítő hurok |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Gumi Műanyag Papír Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Rögzített penge |
Pengeél típusa | Alap |
Teljes hossz | 176mm |
Típus | Használati kés |
UNSPSC Code | 27111504 |