Ft19753.00
ÁFA nélkül
Ft25086.31
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
1-10-550 Titan FB - Fixed Blade
1-10-122 Titan RB - Retractable Blade
Heavy-duty knife. Ergonomically designed aluminium alloy body, high strength, low weight for improved user comfort and control. Tough epoxy coating. Overlap nose design prevents blade push through when under heavy pressure. Easy blade change no screwdriver required. Supplied complete with polypropylene belt scabbard and three blades stored in body.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253562101228 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Fogantyú színe | Ezüst |
Funkciók száma | 1 |
Gyártó cikkszáma | 2-10-122 |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kompatibilis anyagok | Bőr Karton |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge működése | Visszahúzható |
Pengeél típusa | Alap |
Teljes hossz | 190mm |
Típus | Vágó Kés |
UNSPSC Code | 27111504 |