noscriptSenator MTP813 MULTIFUNKCIÓS FOGÓSZERSZÁM (13 FUNKCIÓ/8 PENGE) | Cromwell Tools

Senator

MTP813 MULTIFUNKCIÓS FOGÓSZERSZÁM (13 FUNKCIÓ/8 PENGE)

SKU:

SEN5585020K

Ft2630.00

ÁFA nélkül

Ft3340.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Nikkelezett, húzott szénacélból gyártva. Lekerekített élekkel
    a munkadarabok védelmének érdekében.
    Pozitív rovátka (domború)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140012554

    ECLASS Code

    21040602

    Fogantyú anyaga

    Rozsdamentes

    Fogantyú színe

    Kék

    Funkciók száma

    13

    Gyártó cikkszáma

    115 mm Pontos Hosszú Orrú Fogó.

    Jobb/balkezes használat

    Jobb/bal kéz

    Kompatibilis anyagok

    Csőzsugor fólia Karton Műanyag Papír

    Penge alakja

    Egyenes

    Penge anyaga

    Acél

    Penge működése

    Összecsukható

    Pengeél típusa

    Alap Fogazott Granton

    Teljes hossz

    160mm

    Típus

    Többszerszám-szerszám

    Újrafelhasználhatóság

    Többszörös használat/nem cserélhető pengék

    UNSPSC Code

    27111504