Kennedy-Pro

240MM SZIGETELT VÍZPUMPAFOGÓ

SKU:

KEN5344860K

Ft19430.00

ÁFA nélkül

Ft24676.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Edzett krómacél szorítópofák. A csúszócsapos kötés lehetővé teszi a pofák lehető legnagyobb mértékű nyitását. A szárak zárt állapotban sem érnek össze, megakadályozva a becsípődést. Teljesen szigetelt a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használható villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140114418

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa fajtája

    Serrated

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    240mm

    Típus

    Csúszó fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No