Ft20980.00
ÁFA nélkül
Ft26644.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Model 8R
Makes bending, forming, and crimping jobs easier. Turn screw to adjust pressure and fit work. Stays adjusted for repetitive use. Constructed of high-grade heat-treated alloy steel for maximum toughness and durability. Guarded release trigger quickly unlocks and protects from accidental release.
Size: 8" (200mm).
Jaw capacity: 1/2" (13mm).
Throat depth: 1,3/4" (44mm).
Jaw width: 3,1/8" (78mm).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Darabszám | 1 |
EAN | 0038548000237 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Nikkel |
Gyártó cikkszáma | 8R |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa fajtája | Lemez csipesz |
Pofa nyitása | 78mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 205mm |
Típus | Öntapadó fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |