Senator

180MM/7" ÖNZÁRÓ FOGÓ ÍVELT POFÁVAL

SKU:

SEN5587170K

MPN:

SEN-558-7170K

Ft2640.00

ÁFA nélkül

Ft3352.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy szakítószilárdságú, króm-vanádium acél szerszámtest, süllyesztékben kovácsolt, edzettacél-pofák korrózióvédő fényes nikkelbevonattal. A pofa szorítónyomása a recézett fejű csavar segítségével szabályozható, a pofák nyitását rugóerő biztosítja. Karbantartási munkákhoz. A záró mechanizmus a beállított szorítóerővel zárva tartja a fogót, szabadon hagyva a felhasználó mindkét kezét.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140160880

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkel

    Fogantyú anyaga

    Alloy Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Carbon Steel

    Pofa fajtája

    Ívelt

    Pofa hossza

    30mm

    Pofa nyitása

    45mm

    Speciális funkciók

    Clamping Workpieces

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Öntapadó fogók

    Tömeg

    330g

    UNSPSC Code

    27112100

    Vágási kapacitás

    45mm

    VDE

    No

    Warranty

    1 Year