noscriptIrwin T01T 10R 10" STRAIGHT JAWFR 250mmx41mm CAP T01T | Cromwell Tools

Irwin

T01T 10R 10" STRAIGHT JAWFR 250mmx41mm CAP

SKU:

VIS5581010Q

MPN:

T01T

Ft18081.00

ÁFA nélkül

Ft22962.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Straight Jaw Locking Pliers - Fast Release
    New patented fast release soft grip locking pliers from Irwin Vise-Grip. 2X easier opening than traditional locking plier. Fast release mechanism can be opened single-handed. No trigger release or pinch points. Anti-pinch pro-touch soft grips for comfort and grip. Straight jaw allows maximum contact with flat sided work pieces and is ideal for fabrication industry.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    Darabszám

    1

    EAN

    5706915081794

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Alloy Steel

    Gyártó cikkszáma

    T01T

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Alloy Steel

    Pofa fajtája

    Egyenes

    Pofa nyitása

    48mm

    Speciális funkciók

    Vise-Grip

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Fogó

    Tömeg

    259g

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No