Ft21840.00
ÁFA nélkül
Ft27736.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Duplán csiszolt fej és illesztések, indukciós edzéssel meger'sített vágószélekkel. VDC/IEC 900 DIN EN 60900.
3 darabos készlet:
Oldalcsíp' 160mm (6 3/8"),
Félkerekcs'rű 145mm (5 3/4") és
Kombinált 160mm (6 3/8").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140250888 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Steel |
Pofa fajtája | Dohányzás Fogazott |
Speciális funkciók | Szigetelt |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Fogókészlet |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |