noscriptIrwin TVG73 3PC PLIER SET 10WR6LN 5WR C/W KITBAG TVG73 | Cromwell Tools

Irwin

TVG73 3PC PLIER SET 10WR6LN 5WR C/W KITBAG

SKU:

VIS5581026V

MPN:

TVG73

Ft42162.00

ÁFA nélkül

Ft53545.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    10WR and 5WR have curved jaws and a wire cutter. 6LN is a long nose straight jaw with wire cutter.
    Set contents:
    10WR: O/length: 250mm.
    Jaw capacity: 48mm.
    6LN: O/length: 150mm.
    Jaw capacity: 51mm.
    5WR: O/length: 125mm.
    Jaw capacity: 29mm.
    Complete with kit bag.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    Darabszám

    3

    EAN

    0038548000732

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    Alloy Steel

    Gyártó cikkszáma

    TVG73

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Alloy Steel

    Pofa fajtája

    Serrated Smooth

    Speciális funkciók

    Vise-Grip

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    125 150 250mm

    Típus

    Fogókészlet

    Tömeg

    600g

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No