Kennedy

110mm/4.1/2" S/S BENT NOSE PLIERS

SKU:

KEN5582520K

Ft1896.00

ÁFA nélkül

Ft2407.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Manufactured from heat-treated stainless steel. Hardness: pliers: 42 - 45HRC; nippers: 45 - 48HRC. Used for delicate, fine and accurate work in a continuous production environment. With cushioned foam safe-grip handles for user comfort and control. Spring-loaded return for quick repetitive opening and operator comfort.
    Cushioned foam safe-grip handles for user comfort and control.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140117631

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    hab

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa fajtája

    Dohányzás

    Pofa hossza

    50mm

    Speciális funkciók

    Rugós visszatérés

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    120mm

    Típus

    Tűs orrfogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No