Ft4590.00
ÁFA nélkül
Ft5829.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Válogatott minõségi acélból gyártva. A kettõs anyagból készült mûanyag bevonatú markolat lehetõvé teszi, hogy a dolgozó minimális erõkifejtéssel a lehetõ legnagyobb szorítóerõt alkalmazza. A mûanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülrõl pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlõdõ munkafázisok végzésére. Standard - Duplán polírozott fej és illeszték. Indukciósan edzett vágóélek, rovátkolt szorítófelület.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140422575 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Polipropilén |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 80mm |
Pofa nyitása | 80mm |
Speciális funkciók | Csúszásgátló |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Tűs orrfogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |