Ft4670.00
ÁFA nélkül
Ft5930.90
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Válogatott minõségi acélból gyártva. A kettõs anyagból készült mûanyag bevonatú markolat lehetõvé teszi, hogy a dolgozó minimális erõkifejtéssel a lehetõ legnagyobb szorítóerõt alkalmazza. A mûanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülrõl pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlõdõ munkafázisok végzésére. Standard - Duplán polírozott fej és illeszték. Indukciósan edzett vágóélek, rovátkolt szorítófelület.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140422551 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Polipropilén |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 60mm |
Pofa nyitása | 60mm |
Speciális funkciók | Csúszásgátló |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 160mm |
Típus | Tűs orrfogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |