Ft17448.00
ÁFA nélkül
Ft22158.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Specially engineered, all-purpose jaw, designed to grip round, hex, square and flat surfaces. GrooveLock™ pliers are designed with twice as many groove positions as traditional groove joint pliers to deliver optimum hand and jaw positioning and a superior grip. Certified by TuV, GS and DIN/ISO 8976 and complies to ASTM/ANSI standards.
Max opening: 57mm (2.26").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Darabszám | 1 |
EAN | 5706915076288 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Protouch 2 Component Polymer |
Gyártó cikkszáma | 10507628 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | lapos, |
Pofa nyitása | 57mm |
Sorozat | Groovelock |
Speciális funkciók | Gyorsbeállító Nyomógomb és csúszó gomb |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 255mm |
Típus | Csúszó fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |