Ft13051.00
ÁFA nélkül
Ft16574.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
2x easier opening than traditional locking plier. Fast release mechanism can be opened single handed. No trigger release or pinch points. Anti-pinch pro-touch soft grips for comfort and grip. Curved jaw allows maximum contact with work piece, pipe work, bolts and irregular work shaped materials. Also incorporates convenient
wire cutter.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Darabszám | 1 |
EAN | 5706915081411 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Gyártó cikkszáma | T07T |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa fajtája | Ívelt |
Pofa nyitása | (3) 8mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 175mm |
Típus | Fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |