Ft27395.00
ÁFA nélkül
Ft34791.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
PWSF2164
Drop forged from high grade steel, individually induction hardened with a corrosion protected polished surface. Slip guard safety handles, for use around live circuits not exceeding 1000V AC or 1500V DC.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012095011552 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Csiszolt |
Fogantyú anyaga | V.D.E. |
Gyártó cikkszáma | PWSF2164/8 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | (3) 8mm |
Pofa nyitása | 30mm |
Speciális funkciók | Korroziónak ellenálló VDE-jóváhagyott |
Szabványoknak megfelet | VDE-szigetelt VDE-tesztelt |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Kombinált fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | Közepes huzal: 3mm Zongorahúr: 1.6mm |
VDE | Yes |