noscriptEclipse Blue PW2169/6"-155mm ELECTRICIANS PLIERS PW21696/11 | Cromwell Tools

Eclipse Blue

PW2169/6"-155mm ELECTRICIANS PLIERS

SKU:

ELL5582350G

MPN:

PW21696/11

Ft15195.00

ÁFA nélkül

Ft19297.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Rugalmasan használható, általános fogó vágáshoz, fogáshoz és csavaráshoz
    • Az indukciós edzésű vágóélekkel elvágható a kívánt anyag
    • Több méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető a szükségleteinek megfelelően
    • A fogazott pofák ideálisak anyák, csavarok, szárak és hasonló tárgyak fogásához
    • A csuklón található vágóéllel tisztán elvághatók a puha dróthuzalok
    • A puha, ergonomikus markolatok elősegítik az irányíthatóságot, illetve a kényelmes és csúszásmentes használatot
    • ISO 5743
    • ISO 5745


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Eclipse Blue

    Darabszám

    1

    EAN

    5012095970279

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Csiszolt

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    PW2169/6

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Szénacél

    Pofa fajtája

    Fogazott

    Pofa hossza

    35mm

    Pofa nyitása

    30mm

    Speciális funkciók

    Ergonomikus, puha fogású markolat

    Szabványoknak megfelet

    ISO5743;ISO5745

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    160mm

    Típus

    Kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    Vágási kapacitás

    Puha drót: 4mm

    VDE

    No