Ft16836.00
ÁFA nélkül
Ft21381.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
FMHT0-70813
Heat Treated Jaws - With Ground Finish
Ergonomic Bi Material Soft Grip Handles
Carbon Steel Forged Construction
Increased Jaw Force for better cutting and gripping
Meets ANSI Specs
Length in mm 215
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Darabszám | 1 |
EAN | 3253560708139 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Föld |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Gyártó cikkszáma | FMHT0-70813 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Szénacél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 36mm |
Pofa nyitása | 20mm |
Speciális funkciók | Ergonomikus, puha fogású markolat |
Szabványoknak megfelet | ANSI specifikációk |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 215mm |
Típus | Kombinált fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 1.6 |
VDE | No |