Ft11620.00
ÁFA nélkül
Ft14757.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Krómozott acélpofák a tartósság érdekében
• Kényelmes fogású nyelek a könnyű használathoz
• Az indukciósan edzett nyíróélek megbízható nyíróteljesítményt nyújtanak
• DIN ISO 5746
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140497306 |
ECLASS Code | 21040300 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Serrated |
Speciális funkciók | Többrétegű szigetelt |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 210mm |
Típus | Fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 3.0mm |