SKU:
KEN5342139K
MPN:
5342139K
Ft13910.00
ÁFA nélkül
Ft17665.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Az ergonomikus nyélkialakítás lehetővé teszi a kényelmes kezelést és a nyélről a pofára történő könnyű erőátvitelt
• A kétrétegű biztonsági szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
• Indukciós edzésű vágóél a hosszú élettartam érdekében
• A termék megbízhatósága érdekében minőségi olajedzett acélból készül
• A nagy vágónyílás több huzal vagy vastagabb huzalok vágását teszi lehetővé
• IEC 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140497313 |
ECLASS Code | 21040300 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Serrated |
Pofa nyitása | 2.7mm |
Speciális funkciók | Többrétegű szigetelt |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 180mm |
Típus | Fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |