Ft12290.00
ÁFA nélkül
Ft15608.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Krómozott acélpofák a tartósság érdekében
• Kényelmes fogású, szigetelt nyelek a könnyű és biztonságos használathoz
• Az indukciósan edzett nyíróélek megbízható nyíróteljesítményt nyújtanak
• Akár 1000 V rövidzárlat ellen védő szigeteléssel
• EN 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140497283 |
ECLASS Code | 21040300 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Serrated |
Speciális funkciók | Többrétegű szigetelt |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 180mm |
Típus | Fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 2.7mm |