Ft12910.00
ÁFA nélkül
Ft16395.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Krómozott acélpofák a tartósság érdekében
• Az indukciósan edzett nyíróélek megbízható teljesítményt nyújtanak
• Ergonomikus nyélkialakítás, akár 1000 V ellen védő szigeteléssel
• EN 60900
• IEC 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140497269 |
ECLASS Code | 21040300 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Serrated |
Speciális funkciók | Többrétegű szigetelt |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 160mm |
Típus | Fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 2.0mm |